Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel Cat.6 S/FTP, PIMF, PrimeLine, grün, 0,5m, LogiLink® [CQ2025S]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4277
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ2025S
EAN/GTIN:
4052792021301
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
- Patchkabel CAT.6 RJ45 S/FTP 250MHz
Für Gigabit Ethernet & Fast Ethernet & PoE
Gesamtschirm und Paare in Metallfolie (PiMF)
- AWG 27/7 Vollkupfer Adern
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig), IEC60332-1-2
- ISO/IEC 11801, EN50173 & TIA/EIA-568
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel sftp cat6 grün 0,5m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
290
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,18*
Lager 995
5 Tage
19
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,88*
€ 1,44*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 2,17*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink 10m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2095S
ab € 4,38*
Ähnlich
LogiLink 1m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2035S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink 2m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2055S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink 3m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2065S
ab € 1,64*
Ähnlich
LogiLink 5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2075S
ab € 2,45*
Ähnlich
LogiLink 7.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2085S
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen