Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiger Pigtailsatz 12x LC, OS2, 2m, Stecker, blau, LogiLink® [FL0LC02]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbiger Pigtailsatz 12x LC, OS2, 2m, Stecker, blau, LogiLink® [FL0LC02]
Farbiger Pigtailsatz 12x LC, OS2, 2m, Stecker, blau, LogiLink® [FL0LC02]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4745
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FL0LC02
EAN/GTIN:
     4052792019834
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LogiLink's Pigtail Sets mit einseitig montiertem Steckverbinder werden hauptsächlich eingesetzt, um ankommende mehradrige LWL-Kabel aufzuteilen und mit Steckverbindern zu bestücken. Die Sets bestehen aus 12 Kompaktadern mit losem Fasercoating, farbig codiert nach DIN VDE 0888. Die Kabel lassen sich leicht bis zu 1 m in einem Arbeitsgang abisolieren. Die LogiLink Faserpigtails sind bereits einseitig mit Steckverbindern ausgerüstet, zum Beispiel LC, SC oder ST.

- 12 Pigtails mit LC-Steckverbinder, je 2 m
Leicht abziehbar bis 1 m
Mit gefärbten Fasercoatings 900µ: Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink
- LSZH: Flammwidrig und halogenfrei
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
- Gewicht: 400g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 8,07*
€ 8,62*
€ 5,50*
ab € 8,84*
€ 9,95*
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 20,13*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FL4LC02
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.