Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser Patchkabel OM4 50/125µ LC-ST, 10m, LogiLink® [FP4LT10]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasfaser Patchkabel OM4 50/125µ LC-ST, 10m, LogiLink® [FP4LT10]
Glasfaser Patchkabel OM4 50/125µ LC-ST, 10m, LogiLink® [FP4LT10]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4886
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LT10
EAN/GTIN:
     4052792017618
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertauschen der Sende- und Empfangsanschlüsse. Die LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnen sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit.

- Gewicht: 180g
Duplex Patchkabel 50/125µ Multimode
Faser: I-VH 2G 50/125µ OM4
- Mantel: LSZH, erikaviolett, 2 mm Ø
- Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
13
€ 9,90*
ab € 7,75*
€ 8,28*
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 16,68*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.