Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Steckverbinder Cat.6A, 50 Stück, geschirmt, LogiLink® [MP0070]


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
RJ45 Steckverbinder Cat.6A, 50 Stück, geschirmt, LogiLink® [MP0070]
RJ45 Steckverbinder Cat.6A, 50 Stück, geschirmt, LogiLink® [MP0070]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4920
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0070
EAN/GTIN:
     4052792049350
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Dieser RJ45-Stecker von LogiLink eignet sich ideal für Cat.6A-10-Gbit Verkabelungen mit Cat.6A-, Cat.7- oder Cat.7A - Installationskabeln mit Volldraht (starre Ader). Er enthält zwei Einfädelhilfen für eine einfache Montage der 8 Drähte. Dieser hochwertige Cat.6A-Stecker lässt sich somit schnell verarbeiten und benötigt kein spezielles Werkzeug. Er kann mit Standard-RJ45-Crimpzangen montiert werden.

- Geschirmter RJ45-Steckverbinder für Cat.6 + Cat.6A Kabel
Entspricht TIA-568, IEC 60603
Geeignet für AWG24, AWG26 u. AWG27 Rundkabel
- Geeignetes Crimp-Werkzeug: WZ0003, WZ0035
- Für Kabel mit einem Durchmesser von 5,5 bis 6,5 mm
- Set mit 50 x Stecker, Einfädelkamm und Vorsortierer
- Für Drähte bis 0,56 mm (bis 1,1 mm mit Isolierung)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 4,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,12*
€ 8,94*
Lager 767
nicht lagernd
pro Packung
€ 9,90*
ab € 6,29*
€ 9,21*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 11,04*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.