Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.8.1 feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker, EconLine, LogiLink® [MP0080]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat.8.1 feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker, EconLine, LogiLink® [MP0080]
Cat.8.1 feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker, EconLine, LogiLink® [MP0080]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4922
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0080
EAN/GTIN:
     4052792048063
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Der neue Cat.8.1 Steckverbinder von LogiLink bietet einen wesentlich höheren Datendurchsatz. Er unterstützt die Übertragung von Daten bis zu 40 Gbit/s über geschirmte Twisted-Pair-Kupferkabel. Dieser neue Cat.8.1 RJ45-Stecker ist abwärtskompatibel zu allen bisherigen Twisted-Pair-Kupferverkabelungen (Cat.6A, Cat.6, Cat.5e). Es unterstützt eine maximale Strecke von 30 m, wenn Geschwindigkeiten von 25 Gbps oder 40 Gbps unterstützt werden. Bezüglich Cat.6A 10 Gbit/s wird die maximale Verbindungsstrecke von 100 m unterstützt.

- Kategorie 8.1 Class I gemäß ISO/IEC TR11801-9901-2014 & IEC 60603-7
Schnelle werkzeugfreie Installation (T568A/B)
Voll geschirmtes Zinkdruckgussgehäuse, wiederverwendbar
- Robuste schraubbare Zugentlastung
- Für CAT6, CAT7 oder CAT8 Kabel mit AWG22-24 Litze o. starre Ader
- Geeignet für Kabel von 5–8,5 mm Durchmesser
- Unterstützt PoE, PoE+ und PoE++
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,35*
€ 3,63*
Lager 767
1089
€ 9,90*
ab € 2,38*
€ 3,68*
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 4,78*
€ 3,50*
ab € 15,20*
€ 21,34*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.