Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5043 Herst.-Nr.: WZ0038 EAN/GTIN: 4052792051421 |
| |
|
| | |
| Die WZ0038 Zange ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Techniker und Installateure, die Käfigmuttern z.B. in 17" oder 19" Schränke oder eine entsprechende Komponente einsetzen oder entfernen möchten. Die einfache Handhabung reduziert das Verletzungsrisiko im Vergleich zur Verwendung eines Schraubendrehers oder eines anderen Werkzeugs. Außerdem wird bei Verwendung der Zange eine Beschädigung des Schrankes oder der Einbauteile eher vermieden. - Bietet einfaches Einsetzen und Entfernen Mit Einstellschraube für verschiedene Größen Geeignet für Käfigmuttern M6, 3/8 '', 10 mm - Material: Aluminium - Abmessung, Gewicht: 75 x 45 x 14 mm, 25g |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,71* | € 5,31* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 3,83* | € 5,47* | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,59* | € 5,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|