Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 0,5m; ØAder: 2,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 0,5m; ØAder: 2,4mm
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 0,5m; ØAder: 2,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA1005
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Hersteller: LOGILINK
Ader-Art: PMMA
Aderdurchmesser: 2,4mm
Kabellänge: 0,5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: optisch
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Toslink-Stecker
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.