Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel VGA 2x Stecker mit Ferritkern, schwarz, 1,8m, LogiLink® [CV0001]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel VGA 2x Stecker mit Ferritkern, schwarz, 1,8m, LogiLink® [CV0001]
Kabel VGA 2x Stecker mit Ferritkern, schwarz, 1,8m, LogiLink® [CV0001]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5188
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0001
EAN/GTIN:
     4260113560181
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Verbindungskabel von der VGA Karte Ihres PC oder Notebook zum Monitor. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben garantieren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Auflösungen und Frequenzen eine flimmerfrei Wiedergabe.

Hochwertiges VGA Anschlusskabel
Anschluss 1: HD DSUB 15-pin male
Anschluss 2: HD DSUB 15-pin male
Übertragung von Video Daten
Kabel mit 2x Ferritkern
Doppelt geschirmt
Genormt nach UL-2919
Kabelstärke: 30 AWG
Farbe: Schwarz




Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
157
€ 9,90*
ab € 3,07*
€ 4,70*
€ 6,78*
ab € 3,09*
€ 4,72*
€ 5,00*
ab € 3,10*
€ 4,75*
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 8,04*
€ 3,50*
ab € 14,71*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.