Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5292 Herst.-Nr.: UA0378 EAN/GTIN: 4052792063189 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Lösung für Ihre Videokonferenzen! Die UA0378 verfügt über ein 100°-Weitwinkelobjektiv, welches sicherstellt, dass alle Teilnehmer in Full-HD-Auflösung gesehen werden. Außerdem verfügt sie über ein hochwertiges Dual-Mikrofon, das die Stimmen aller Personen aufnimmt. Es wurde speziell für glasklare Gespräche im Raum optimiert und macht den Klang reiner und deutlicher. Die 6-fach beschichtete Linse ermöglicht präzise und verzerrungsfreie Bilder; für eine ruckelfreie Video-Wiedergabe. Selbst wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, passt die Schwachlichtkorrektur Ihre Belichtung an und erzeugt helle Bilder.
Manueller Fokus 100°-Weitwinkelobjektiv Full-HD-Auflösung, 30 Bilder pro Sekunde Perfekt für Konferenzen mit vielen Personen Automatische Korrektur bei schwachem Licht, automatische Belichtung (AE), automatischer Weißabgleich (AWB), automatische Flimmerkorrektur, Farb-Korrektur, Gamma-Korrektur, Kompensation für dunkle Bereiche, automatische Kantenverbesserung Dual-Mikrofon mit Rauschunterdrückung, 35 dB, hohe Empfindlichkeit Schwenkbar -90°/+0°, drehbar -180°/+180° Plug-and-play – keine Treiberinstallation nötig Kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS und Android. Unterstützt Skype, Google Meet, Zoom, FaceTime, Facebook Messenger, OBS, XSplit, Twitch und viele andere Softwareprogramme 6-fach beschichtete Linse, Blende f/2.2, Brennweite 7 cm Kabellänge: 1,6 m
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,40* | € 32,50* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 25,21* | € 33,50* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,89* | € 37,18* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,14* | € 38,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 29,52* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|