| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-LG-5341 Herst.-Nr.: CPV0068 EAN/GTIN: 4052792061666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Über- tragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Cat.7A AWG23 S/FTP Verlegekabel, OFC, 25 m Ring 4 individuell geschirmte Paare (PIMF) Gesamtschirm aus verzinntem Kupferdraht-Geflecht LSZH-Außenmantel, gelb, 7,6-mm-Durchmesser Entspricht EN50575 + EN50399 (BPV), Klasse B2ca-s1a,d0,a1 Für Fast-, Gigabit- & 10-Gigabit-Ethernet-Verkabelung Entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN50173, EN50288
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 s/ftp gelb, cat7, s-ftp kat 7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |