Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mdrill Dome Plus, 96 kHz, schwarz, Thronmax® [M3PLUS]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mdrill Dome Plus, 96 kHz, schwarz, Thronmax® [M3PLUS]
Mdrill Dome Plus, 96 kHz, schwarz, Thronmax® [M3PLUS]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M3PLUS
EAN/GTIN:
     4052792054996
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Schluss mit zweitklassigem Sound und erleben Sie die Klangqualität von Thronmax! Das Mdrill Dome Plus überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern hat auch technisch so einiges zu bieten. Egal ob für Streamer, Gamer oder Musiker, das M3PLUS bietet mit seinen 2 Kondensatorkapseln und 2 Aufnahmemustern alles, damit Ihre Aufnahmen einen besonders klaren und vollen Sound erhalten. Für eine einfache und unkomplizierte Handhabung besitzt das Mdrill Dome Plus einen Drehregler für Lautstärke und Richtcharackteristik und lässt sich dank seiner Mikrofonhalterung mit Universalgewinde auf fast alle üblichen Mikrofonständer anbringen. Somit können Sie jederzeit entscheiden, wie Sie das Mikrofon am besten in Ihr persönliches Gaming/Streaming-Setup integrieren.

HD Aufnahmen in Studioqualität
Abtastrate: 96 kHz, 24 Bit Aufnahme
Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
2 Richtcharakteristiken: nierenförmig (zum Streamen und Gaming), 360° omnidirektional (Telefonkonferenzen, Events)
Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenbuchse für Monitor-Kopfhörer
Anschluss 2: USB-C (inkl. 2m geflochtenes USB-C Kabel)
2x Kondensatorkapseln (16 mm und 10 mm)
RGB LED Kontrollleuchte zur Modusanzeige
Mit Universalgewinde für z.B. Mikrofonspinne, Mikrofonständer, Stative etc.
Perfekt für Youtuber, Broadcasting und Gamer
Farbe: Schwarz


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.