Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mdrill Zero, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M4]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mdrill Zero, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M4]
Mdrill Zero, 48 kHz, schwarz, Thronmax® [M4]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M4
EAN/GTIN:
     4052792055009
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Schluss mit zweitklassigem Sound und erleben Sie die Klangqualität von Thronmax! Das Mdrill Zero überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern hat auch technisch so einiges zu bieten. Egal ob für Streamer, Gamer oder Musiker, das M4 bietet mit seinen 2 Kondensatorkapseln und 2 Aufnahmemustern alles, damit Ihre Aufnahmen einen besonders klaren und vollen Sound erhalten. Für eine einfache und unkomplizierte Handhabung besitzt das Mdrill Zero einen Drehregler für Lautstärke und Richtcharackteristik und lässt sich dank seiner Mikrofonhalterung mit Universalgewinde auf fast alle üblichen Mikrofonständer anbringen. Somit können Sie jederzeit entscheiden, wie Sie das Mikrofon am besten in Ihr persönliches Gaming/Streaming-Setup integrieren. Mit der patentierten Vertigain Technologie werden Ihre aufgenommenen Sounds bis zu 10% klarer als mit herkömmlichen Mikrofonen.

HD Aufnahmen in Studioqualität
Abtastrate: 48 kHz, 16 Bit Aufnahme
Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
2 Richtcharakteristiken: nierenförmig (zum Streamen und für Gamer), 360° omnidirektional (Telefonkonferenzen und Events)
Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenbuchse für Monitor-Kopfhörer
Anschluss 2: USB-C (inkl. 2m geflochtenes USB-C Kabel)
2x Kondensatorkapseln (16 mm und 10 mm)
RGB LED Kontrollleuchte zur Modusanzeige
Mit Universalgewinde für z.B. Mikrofonspinne, Mikrofonständer, Stative etc.
Perfekt für Youtuber, Broadcaster und Gamer
Patentierte Vertigain Technologie. Aufgenommene Sounds werden bis zu 10% klarer als mit herkömlichen Mikrofonen
Farbe: Schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.