Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mdrill ZeroPlus, 96 kHz, schwarz, Thronmax® [M4PLUS]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mdrill ZeroPlus, 96 kHz, schwarz, Thronmax® [M4PLUS]
Mdrill ZeroPlus, 96 kHz, schwarz, Thronmax® [M4PLUS]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M4PLUS
EAN/GTIN:
     4052792055016
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Schluss mit zweitklassigem Sound und erleben Sie die Klangqualität von Thronmax! Das Mdrill ZeroPlus überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern hat auch technisch so einiges zu bieten. Egal ob für Streamer, Gamer oder Musiker, das M4PLUS bietet mit seinen 2 Kondensatorkapseln und 2 Aufnahmemustern alles, damit Ihre Aufnahmen einen besonders klaren und vollen Sound erhalten. Für eine einfache und unkomplizierte Handhabung besitzt das Mdrill ZeroPlus einen Drehregler für Lautstärke und Richtcharackteristik und lässt sich dank seiner Mikrofonhalterung mit Universalgewinde auf fast alle üblichen Mikrofonständer anbringen. Somit können Sie jederzeit entscheiden, wie Sie das Mikrofon am besten in Ihr persönliches Gaming/Streaming-Setup integrieren. Mit der patentierten Vertigain Technologie werden Ihre aufgenommenen Sounds bis zu 10% klarer als mit herkömmlichen Mikrofonen.

HD Aufnahmen in Studioqualität
Abtastrate: 96 kHz, 24 Bit Aufnahme
Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
2 Richtcharakteristiken: nierenförmig (zum Streamen und für Gamer), 360° omnidirektional (z.B. Telefonkonferenzen und Events)
Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenbuchse für Monitor-Kopfhörer
Anschluss 2: USB-C (inkl. 2m geflochtenes USB-C Kabel)
2x Kondensatorkapseln (16 mm und 10 mm)
RGB LED Kontrollleuchte zur Modusanzeige
Mit Universalgewinde für z.B. Mikrofonspinne, Mikrofonständer, Stative etc.
Perfekt für Youtuber, Broadcaster und Gamer
Patentierte Vertigain Technologie. Aufgenommene Sounds werden bis zu 10% klarer als mit herkömlichen Mikrofonen
Farbe: Schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
22
€ 9,90*
ab € 50,81*
€ 53,38*
€ 4,00*
ab € 57,15*
€ 61,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,90*
€ 61,83*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.