Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDrill Zone XLR Kit mit Stoßdämpferhalterung, Thronmax® [NEWM5]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDrill Zone XLR Kit mit Stoßdämpferhalterung, Thronmax® [NEWM5]
MDrill Zone XLR Kit mit Stoßdämpferhalterung, Thronmax® [NEWM5]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NEWM5
EAN/GTIN:
     4052792062625
Die Vertigain-Technologie trägt dazu bei, die Qualität und Klarheit um bis zu 10 % im Vergleich zu anderen digitalen XLR-Mikrofonen zu erhöhen. Wenn sich die Schallwellen in vertikaler Richtung bewegen, erreicht die Welle den einzelnen 25-mm-Kondensator, ohne von dem Mikrofon gestreut zu werden. Das MDrill Zone Kondensatormikrofon hat einen glatten, flachen und weitreichenden Frequenzbereich, der für Musik und Sprache in allen professionellen Audio-Anwendungen funktioniert. Perfekt für Gesang, Akustikgitarren, YouTuber, Podcast und Sprachaufnahmen. Sie wollen noch mehr erfahren? Dann schauen Sie gleich hier: https://www.youtube.com/watch?v=bhPVSJyi2gU

Kit enthält: Mdrill Zone Mikrofon, Stoßdämpferhalterung
XLR-Mikrofon
Kondensatormikrofon (Nieren-Richtcharakteristik)
Vertigain-Technologie
Größe der Kapsel: 25 mm
Frequenzbereich: 25 Hz–20 kHz
Impedanz: 150 Ohm
Hochpassfilter: 6 dB/Oktave bei 150 Hz
Geeignet für Gesang, Akustikgitarren, YouTuber, Podcast und Sprachaufnahmen




Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.