| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5440 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: P1 EAN/GTIN: 4052792055047 |
|
|
| | |
| Befreien Sie Ihre Tracks von lästigen Geräuschen wie Atemluft- und Windstöße, um Ihre Sprachqualität sauber und klar zu halten, mit dem Popschutz von Thronmax. Er besteht aus Kohlenstoff-Metall und Nylon, welches Geräusche weitaus effektiver eliminiert als ein gewöhnlicher Gewebefilter. Das Edelstahlmaterial verhindert zudem das Rosten durch mögliche Speichelspritzern, so dass der Pop-Schutz für eine lange Zeit eingesetzt werden kann. Darüber hinaus sorgt das geschwungene Schilddesign für trockene und saubere Gesangs- und Voiceover-Spuren, während externe Geräusche gedämpft und übermäßige Atemluftstöße reduziert werden. Mit dem P1 können Sie unglaublich klare Gesangsspuren erreichen, da es eine außergewöhnliche Stummschaltung der Plosive beim Tracking von Gesang bietet, anstatt Teile des Gesangs mit dem Rückgang der übermäßigen Plosive abzuschwächen. Zudem ist es einfach zu montieren: Der Popschutz ist ein universeller Windschutz für jedes Mikrofon; einfach an den Mikrofonständer klemmen und bei Bedarf positionieren.
Zweilagiges Metallgitter-Design, das Geräusche, Atemluft- und Windstöße besser herausfiltern kann, um die Sprachqualität zu erhalten. Speziell für die Aufnahme entwickelt, so dass Sie ein besseres Aufnahmeerlebnis genießen können. Die physikalische Rauschunterdrückung kann den Klang effektiv wiederherstellen und liefert einen klaren und lauten Sound. Es kann "knallende" Geräusche, die durch den mechanischen Einfluss von schnell bewegter Luft auf das Mikrofon während der Aufnahme entstehen, effektiv reduzieren oder eliminieren. Der 360° flexible Schwanenhalshalter kann das Gewicht des Popfilters voll tragen, und ermöglicht es Ihnen den Winkel und Abstand zwischen Popfilter und Mikrofon frei einzustellen. Material: Metall + ABS Armlänge: ca. 37 cm
|
| | |
| | | |
| |