Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5608 Herst.-Nr.: C6A012S EAN/GTIN: 4052792055764 |
| |
|
| | |
| Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, logilink cat6a s/ftp patchkabel, patch kabel, patch-kabel sftp |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,63* | € 1,06* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,71* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 2,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,06* | € 3,15* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,18* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|