Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Zeitschaltuhr, 2er Set, IP44, Outdoor, LogiLink® [ET0006A]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanische Zeitschaltuhr, 2er Set, IP44, Outdoor, LogiLink® [ET0006A]
Mechanische Zeitschaltuhr, 2er Set, IP44, Outdoor, LogiLink® [ET0006A]
Mechanische Zeitschaltuhr, 2er Set, IP44, Outdoor, LogiLink® [ET0006A]
Mechanische Zeitschaltuhr, 2er Set, IP44, Outdoor, LogiLink® [ET0006A]
Mechanische Zeitschaltuhr, 2er Set, IP44, Outdoor, LogiLink® [ET0006A]
Artikel-Nr.:
     767-LOL-0033
Hersteller:
     LogiLight
Herst.-Nr.:
     ET0006A
EAN/GTIN:
     4014619710805
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
schaltuhr mechanisch ip44
Mit der Mechanischen IP44 Zeitschaltuhr von LogiLight können Sie kinderleicht aussuchen, wann Ihre Geräte ein- und ausgehen. Um eine genaue Zeitplanung zu gewährleisten sind Sie in der Lage die Zeitschaltuhr 30 Minuten genau einzustellen.

- Geeignet für den Außenbereich (IP44)
- Individuell programmierbar
- Spannung: 230 VAC, 50 Hz
- Max. Leistung: 16(2)A, 3680W
- Min. Minuten Einstellung: 30 Minuten
- Einstellbare Zeit: 24h
- Mechanische Zeitsteuerung
- Mit integriertem Berührungsschutz
- Lieferumfang: 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: mechanische schaltuhr, schaltuhr ip44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.