Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil stabilisiert mit 12V Ausgangsspannung, Eco-Friendly mit 600 mA, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil stabilisiert mit 12V Ausgangsspannung, Eco-Friendly mit 600 mA, weiß
Schaltnetzteil stabilisiert mit 12V Ausgangsspannung, Eco-Friendly mit 600 mA, weiß
Artikel-Nr.:
     767-NB-9046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619763276
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 600ma
steckernetzgerät 12v
Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Energieeinsparung im "stand by" Betrieb 90% gegenüber konventionellen Netzteilen. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 40% Energie ein.

Merkmale:
- Hergestellt gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG EuP
- Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
- Ausgang 12,0 V
- geringes Gewicht
- mit fest montiertem DC Stecker 5,5 x 2,1 x 10mm
- mit Power-LED
- attraktive Verkaufsverpackung
- Maße: 69 x 39 x 31 mm
- bis zu 7,2 Watt


Technische Daten:
- Eingangsspannung: 100-240 V AC
- Ausgangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsstrom: 600 mA
- Eingangsstecker AC: Euro
- Ausführung: stabilisiert
- Anschlußstecker DC: 1x 5,5 x 2,1 x 10mm
- Schaltnetzteil: ja
- Kurzschlusssicher: ja
- Schutz vor Überlast: ja
- Schutz vor Überstrom: ja
- Schutz vor Überspannung: nein
- Schutz vor Überhitzung: nein
- Kabellänge: 180 cm
- Standby Stromverbrauch: 0,16 W
- Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.