Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NL-69AT SMA GPS Antenne, 3m, Navilock® [60506]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NL-69AT SMA GPS Antenne, 3m, Navilock® [60506]
NL-69AT SMA GPS Antenne, 3m, Navilock® [60506]
NL-69AT SMA GPS Antenne, 3m, Navilock® [60506]
NL-69AT SMA GPS Antenne, 3m, Navilock® [60506]
Artikel-Nr.:
     767-NL-1383
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60506
EAN/GTIN:
     4014619366033
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
Radio-Antenne
Beschreibung:
Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger oder PNA mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.

Spezifikation:
- GPS Antenne mit SMA Anschluss
- Mit magnetischer Unterseite
- Wasserdicht: bis zu 50 cm Wassertiefe, nicht länger als 30 Minuten
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C ~ 80 °C
- Kabellänge: ca. 3 m
- Frequenz L1 Band 1575.42 MHz
- Antennengewinn: 27 dBi
- Stromaufnahme: typ.: 11 mA, max.: 15 mA bei 3 V
- DC Input 3,0 ~ 5,5 V
- Auflösungsgenauigkeit 2 MHz, C/A Code
- Gewicht: 150 g
- Maße (LxBxH): ca. 40,5 mm x 38 mm x 13 mm

Packungsinhalt:
- GPS Antenne
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 26,17*
Lager 767
74
€ 9,90*
ab € 24,96*
€ 26,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 26,59*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,03*
€ 28,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.