Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-S-FST6K Herst.-Nr.: S-FST6K EAN/GTIN: 4014619730599 |
| |
|
| | |
| Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Merkmale: Standard 7/16 Zoll Sechskantmutter, Messing vernickelt, Erstklassige RFI Testergebnisse, Rückflussdämpfung: 30 dB typisch (25 dB max bei 1 GHz), Anschlussdämpfung: 0,1 dB typisch (0,3 dB max bei 1 GHz) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,41* | € 0,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,05* | € 20,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|