Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SK0150-S030 Herst.-Nr.: SK0150-S030 EAN/GTIN: 4066857002419 |
| |
|
| | |
| Mit dem C15 Warmgeräte-Anschlusskabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ein Gerät mit C16 Anschluss über den Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Warmgeräte-Kabel verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H05-RN-F Kabelmaterial. Für mehr Langlebigkeit sind an den Anschlüssen Zugentlastungen angebracht, die für zusätzlichen Schutz und Halt sorgen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Das kabelmeister® C15 Warmgeräte-Anschlusskabel ist durch seine Kupferadern und 10A Strombelastbarkeit ideal für wärmeerzeugende Anwendungen geeignet. Anwendungsgebiete sind beispielsweise Warmhalteplatten, mobile Kochplatten, Tischgrills, Raclette, Waffeleisen, Fondue, Bügeleisen, sowie Industriestaubsauer. Technische Spezifikation: - Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) - Anschluss 2: IEC 60320 C15 Warmgeräte-Buchse (gerade) - Kabel: H05-RN-F (3G) - Leitermaterial: Kupfer - Aderquerschnitt: 1,00 mm² - Aderanzahl: 3 - Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V - Isolierwerkstoff: Gummi - Mantelwerkstoff: Gummi Farbe: Schwarz Länge: 3 m Qualitätsware von kabelmeister® - Wenn Kabel, dann von kabelmeister®! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 6,10* | € 8,77* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,25* | € 8,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,25* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|