Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C an Euro-Buchse, weiß, 0,75mm², 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C an Euro-Buchse, weiß, 0,75mm², 5m
kabelmeister® Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C an Euro-Buchse, weiß, 0,75mm², 5m
kabelmeister® Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C an Euro-Buchse, weiß, 0,75mm², 5m
kabelmeister® Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C an Euro-Buchse, weiß, 0,75mm², 5m
kabelmeister® Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C an Euro-Buchse, weiß, 0,75mm², 5m
Artikel-Nr.:
     767-SK0300-W050
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SK0300-W050
EAN/GTIN:
     4066857000637
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
euro verlängerungsleitung
Mit dem Verlängerungskabel von kabelmeister® verlängern Sie schnell und einfach ihr vorhandenes Euro-Netzkabel. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Euro-Verlängerungen verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H03VVH2-F Kabelmaterial. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: Euro-Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Leitermaterial: Kupfer
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Weiß
Länge: 5 m

Qualitätsware von kabelmeister® - Wenn Kabel, dann von kabelmeister®!

Hinweis:
Die Euro-Verlängerung ist nicht für die Verwendung in der Schweiz geeignet bzw. zugelassen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.