Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 5 m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 5 m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 5 m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 5 m
Artikel-Nr.:
     767-SK0385-W050
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SK0385-W050
EAN/GTIN:
     4066857002921
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
euro anschlussleitung 5 m
Das Euro-Netzkabel mit abisolierten Enden von kabelmeister® eignet sich zur Konfektion und zum Anschluss diverser Geräte an das Stromnetz. Euro-Netzkabel kommen bei Lampen, Leuchten, Radios, Lautsprechern und vielen weiteren Geräten zum Einsatz. Ersetzen Sie mit nur wenigen Handgriffen ein defektes oder zu kurzes Netzkabel. Oder verwenden Sie dieses Netzkabel für ihr DIY-Projekt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Euro-Netzkabel verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H03VVH2-F Kabelmaterial. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: Abisolierte / offene Enden mit Aderendhülsen
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Leitermaterial: Kupfer
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Weiß
Länge: 5 m

Qualitätsware von kabelmeister® - Wenn Kabel, dann von kabelmeister®!

Hinweis:
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!
Weitere Suchbegriffe: euro anschlussleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
189
€ 9,90*
ab € 3,18*
€ 4,84*
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 5,19*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.