Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-31427
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-31427
EAN/GTIN:
     4014619630271
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel
- PIMF (Paare in Metal Folie)
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- mit angespritzter Knickschutztülle
- Längenangabe auf der Tülle
- 100 % Cat6(A) getestet
- mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle
Patchfelder
- Länge 1 m
- Farbe magenta
- Schirmungsmaß S/FTP (PIMF)
- Innenleiter 4x2xAWG 26/7 CU
- Isolierung LSOH
- Standard CAT 6a (500MHz)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.