Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, weiß, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, weiß, 40m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, weiß, 40m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, weiß, 40m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, weiß, 40m
Artikel-Nr.:
     767-SO-36002
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-36002
EAN/GTIN:
     4014619843794
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat. 6 Patchkabel

- Cat. 6 S/FTP 250 MHz
- AWG 27/7
- Leitermaterial: CU
- Paarweise Metallschirmung (PiMF)
- Al-Mg Geflecht
- PVC Mantel
- Belegung nach TIA / EIA 568 B
- Außendurchmesser: 6,2mm (+-0,2mm)
- RJ45 Stecker beidseitig
- Vergoldete Steckerkontakte
- Längenangabe auf dem Stecker
- Vergossene Stecker mit Rastnasenschutz
- Farbe: Weiß
- Länge: 40m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.