Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, gelb, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, gelb, 40m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, gelb, 40m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, gelb, 40m
kabelmeister® Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, gelb, 40m
Artikel-Nr.:
     767-SO-36003
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-36003
EAN/GTIN:
     4014619843800
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat. 6 Patchkabel

- Cat. 6 S/FTP 250 MHz
- AWG 27/7
- Leitermaterial: CU
- Paarweise Metallschirmung (PiMF)
- Al-Mg Geflecht
- PVC Mantel
- Belegung nach TIA / EIA 568 B
- Außendurchmesser: 6,2mm (+-0,2mm)
- RJ45 Stecker beidseitig
- Vergoldete Steckerkontakte
- Längenangabe auf dem Stecker
- Vergossene Stecker mit Rastnasenschutz
- Farbe: Gelb
- Länge: 40m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.