Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat.6A, S/FTP, PiMF, halogenfrei, (LSOH), 500MHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat.6A, S/FTP, PiMF, halogenfrei, (LSOH), 500MHz,
kabelmeister RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat.6A, S/FTP, PiMF, halogenfrei, (LSOH), 500MHz,
kabelmeister RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat.6A, S/FTP, PiMF, halogenfrei, (LSOH), 500MHz,
kabelmeister RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat.6A, S/FTP, PiMF, halogenfrei, (LSOH), 500MHz,
Artikel-Nr.:
     767-SO-36366
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-36366
EAN/GTIN:
     4014619767182
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RNS® Patchkabel von kabelmeister® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!


- Mit Rastnasenschutz (RNS)
- 500MHz
- Kabel nach Cat. 6A Vorgaben gefertigt
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PIMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Außenmantel: OD = 6,5mm / halogenfree
- Für diverse Geräte geeignet wie Patchfeld, Patchpanel, Switch, Router, Modem mit RJ45 Anschluss

- Länge: 40m
- Farbe: orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.