Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinke
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinke
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinke
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinke
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinke
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinke
Artikel-Nr.:
     767-SO-36542
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-36542
EAN/GTIN:
     4014619718825
- High Quality Audio-Anschlusskabel mit SmartFLEX Technologie
- Beidseitig 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet), einseitig gewinkelt
- Passgenau und sichere Verbindung ohne Signalverlust
- Vollmetallanschlüsse, Kupferleiter und vergoldete Kupferkontakte

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Audiokabel hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung PVC-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und verhindert Spiralwicklung. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.

Hochwertige Materialien und Doppelschirmung
Die geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung und maximale Übertragungsqualität ohne Signalverlust oder Störgeräusche. Die Leiter des Kabels bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen und durchgängigen Doppelschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung, höhere Bruchfestigkeit und verbesserte Langlebigkeit des Kabels.

Konnektivität
Mit den SmartFLEX Audiokabel von Kabelmeister® können Smartphones, Tablets, KFZ-Soundsysteme und weitere Audiogeräte über die vorhandene 3,5 mm Klinkenbuchse mit kompatiblen Geräten verbunden werden.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet)
- Anschluss 2: Gewinkelter 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet)
- Vollmetallgehäuse
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC)
- PVC Mantel mit doppelter Abschirmung
- Kabeldurchmesser: 3,8 mm +/- 0,1 mm

Farbe: Dunkelblau
Länge: 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.