Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA
Kabelmeister® Audio Anschlusskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an 2x RCA
Artikel-Nr.:
     767-SO-36556
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-36556
EAN/GTIN:
     4014619718962
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
- High Quality Audio-Anschlusskabel mit SmartFLEX Technologie
- 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet) an 2x RCA/Cinch Stecker
- Passgenau und sichere Verbindung ohne Signalverlust
- Vollmetallanschlüsse, Kupferleiter und vergoldete Kupferkontakte

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Audiokabel hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung PVC-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und verhindert Spiralwicklung. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.

Hochwertige Materialien und Doppelschirmung
Die geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung und maximale Übertragungsqualität ohne Signalverlust oder Störgeräusche. Die Leiter des Kabels bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen und durchgängigen Doppelschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung, höhere Bruchfestigkeit und verbesserte Langlebigkeit des Kabels.

Konnektivität
Mit den SmartFLEX Audiokabel von Kabelmeister® können Smartphones, Tablets, KFZ-Soundsysteme und weitere Audiogeräte über die vorhandene 3,5 mm Klinkenbuchse mit kompatiblen Geräten verbunden werden.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet)
- Anschluss 2: 2x RCA/Cinch Stecker
- Vollmetallgehäuse
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC)
- PVC Mantel mit doppelter Abschirmung
- Kabeldurchmesser: 3,8 mm +/- 0,1 mm

Farbe: Dunkelblau
Länge: 2 m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.