Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister® RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister® RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MH
Kabelmeister® RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MH
Kabelmeister® RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MH
Kabelmeister® RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MH
Artikel-Nr.:
     767-SO-37113
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37113
EAN/GTIN:
     4014619398461
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabelmeister® Patchkabel mit effektivem Rastnasenschutz (RNS) und Nylongeflechtmantel. Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

- Mit Rastnasenschutz (RNS)
- Geeignet für 10/100/1000-Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
- 250 MHz
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- Außenmantel: Nylongeflecht (PVC)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 27
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Vergoldete Kontaktflächen
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

- Länge: 25 m
- Farbe: Gelb
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.