Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, transparent, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, transparent, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, fl
kabelmeister® RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, transparent, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, fl
kabelmeister® RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, transparent, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, fl
kabelmeister® RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, transparent, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, fl
kabelmeister® RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, transparent, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, fl
kabelmeister® RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, transparent, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, fl
Artikel-Nr.:
     767-SO-37159
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37159
EAN/GTIN:
     4014619509201
Mit der Ultra-Slim RJ45-Durchführung von kabelmeister® führen Sie ihre Netzwerkverbindung einfach durch den Fenster- oder Türrahmen. Die Durchführung ist dünn genug (ca. 0,25 mm) um das Fenster / die Tür richtig schließen zu lassen und gleichzeitig stark genug um vielen Öffnungen standzuhalten.

Schnelle und werkzeuglose Montage
Fenster bzw. Tür öffnen, RJ45-Durchführung dazwischen legen, Patchkabel beidseitig verbinden, Fenster bzw. Tür schließen, fertig! Ein umständliches Bohren durch die Wand entfällt. Für einen besseren Halt können die Buchsen zusätzlich mit den mitgelieferten Schrauben und den beiden 3M-Klebstreifen fixiert werden.

Technische Spezifikation:

- Technologie: Leiterplattenfolie
- Anschlüsse: Beidseitig RJ45-Buchse
- Lieferumfang: Fensterdurchführung, vier Schrauben und zwei 3M-Klebstreifen
- Dicke: ca. 0,25 mm
- Farbe: Transparent
- Gesamtlänge: 25 cm
- Länge des flexiblen Bereichs: 18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.