Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OM4 (Multimode, 50/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, austauschbare Pola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OM4 (Multimode, 50/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, austauschbare Pola
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OM4 (Multimode, 50/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, austauschbare Pola
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OM4 (Multimode, 50/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, austauschbare Pola
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OM4 (Multimode, 50/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, austauschbare Pola
Artikel-Nr.:
     767-SO-37752
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37752
EAN/GTIN:
     4014619736645
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Der LC Uniboot Jumper ist mit einer langen Entriegelungslasche ausgestattet, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann in der Polarität bzw. Codierung geändert werden. Technische Spezifikation: - Faserart: Multimode 50/125 - Kategorie: OM4 - Anzahl der Fasern: 2 - Knickschutztülle: aufgesteckt - Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex (lila/violett) - Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex (lila/violett) - Gehäuse Ausführung: Messing vernickelt - APC-Ausführung: Nein - Maximale Zugkraft: 160 N - Minimaler Biegeradius (Statisch): 10x OD - Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 20x OD - Kabeltyp: I-V(ZN) H - Kabelaufbau: Duplex - Kabel Ø: 3,0 mm - Mantelmaterial: LSZH - Halogenfrei: nach IEC60754-1 - Raucharm: nach IEC61034-1 - Arbeitstemperatur: -20 bis 70 °C - Lagertemperatur: -20 bis 70 °C - Einfügedämpfung 850nm:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.