Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Kabelbinder 250 mm x 4,8 mm, transparent, UL, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Kabelbinder 250 mm x 4,8 mm, transparent, UL, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück
kabelmeister® Kabelbinder 250 mm x 4,8 mm, transparent, UL, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück
kabelmeister® Kabelbinder 250 mm x 4,8 mm, transparent, UL, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     767-SO-37885
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37885
EAN/GTIN:
     4014619556694
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder kunststoff transparent
kabelbinder
kabelbinder transparent
Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln oder Sortieren – Die Kabelbinder von Kabelmeister® sind universell einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Hitzebeständigkeit und hochwertiges Material (UL zertifiziertes Nylon PA 66) aus. Einsatzgebiete finden sich nicht nur in Handwerk, Technik und Industrie, sondern auch im privaten Bereich.

Technische Spezifikation:

- Material: Nylon PA 66
- Bündeldurchmesser: 2 - 65 mm
- Zugfestigkeit: bis 20 kg
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Einmal verwendbar
- Packungsinhalt: 100 Stück

Farbe: Transparent
Länge x Breite: 250 mm x 4,8 mm
Dicke: ca. 1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.