Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® LWL Duplex Kupplung, LC (UPC) an LC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® LWL Duplex Kupplung, LC (UPC) an LC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flans
kabelmeister® LWL Duplex Kupplung, LC (UPC) an LC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flans
kabelmeister® LWL Duplex Kupplung, LC (UPC) an LC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flans
Artikel-Nr.:
     767-SO-37903
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37903
EAN/GTIN:
     4014619556878
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter duplex multimode
lwl adapter
Mit den LWL Kupplungen von Kabelmeister® verbinden Sie ganz einfach und werkzeuglos zwei LWL Patchkabel miteinander. Die Kupplungen können entweder über den Flansch mit Blechschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigt werden oder per Snap-In-Montage eingeclipst werden.

Technische Spezifikation:

- LWL Duplex Kupplung
- LC Buchse beidseitig (inkl. Staubschutzkappen)
- Ausführung: UPC
- Geeignete Faserart: Multimode
- Kunststoffgehäuse (ABS+PC, UL 94-V1) mit Flansch und Metall-Clip (Snap-In)
- Keramik-Hülse (Ferrule)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Beständigkeit: min. 500 Steckzyklen
- Einfügedämpfung: < 0,2 dB

Farbe: Violett (OM4)
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter multimode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.