Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Stromadapter Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an IEC 60320 C13, UL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Stromadapter Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an IEC 60320 C13, UL, schwarz
kabelmeister® Stromadapter Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an IEC 60320 C13, UL, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-37918
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37918
EAN/GTIN:
     4014619557035
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Technische Spezifikation

- Anschluss 1: Typ B (NEMA 5-15P, gerade)
- Anschluss 2: IEC 60320 C13 Kaltgerätebuchse (gerade)
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Gehäusewerkstoff: PVC
- UL zertifiziert

Farbe: Schwarz

Hinweis:
Adapter konvertiert keine Spannung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.