Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, Entriegelungslasch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, Entriegelungslasch
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, Entriegelungslasch
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, Entriegelungslasch
kabelmeister® Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC/LC, UNIBOOT, LSZH, Entriegelungslasch
Artikel-Nr.:
     767-SO-37944
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37944
EAN/GTIN:
     4014619557660
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel von Kabelmeister® ermöglichen es verschiedene Netzwerkkomponenten miteinander zu verbinden und sorgen dabei für eine verlustfreie Datenübertragung. Unterschiedliche Güteklassen (OMx/OSx) erleichtern die qualitative und funktionale Unterscheidung eines LWL Patchkabels.

Unibootausführung mit Entriegelungslasche / Extraktorhebel
Im Vergleich zu herkömmlichen Duplex LWL Patchkabel teilen sich bei der Uniboot-Ausführung beide Leiter eine einzelne Ummantelung und den Knickschutz. Dadurch sind die Uniboot LWL Patchkabel je nach Kabeldurchmesser bis zu 50% platzsparender als herkömmliche LWL Kabel. Die Entriegelungslasche bzw. der Extraktorhebel an den Steckern erleichtert das Ausstecken bei Panels mit hoher Steckdichte.

Hohe Qualitätsstandards, 100% Prüfung und individuelles Messprotokoll
Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner Produktionsanlagen sowie fortlaufende Qualitätskontrollen während des Produktionsprozesses sorgen für eine verlustfreie Signalübertagung und eine gleichbleibend hohe Qualität. Jedes einzelne Patchkabel durchläuft nach der Konfektionierung eine Prüfung. Nach erfolgreicher Messung wird jedem Patchkabel ein individuelles Mess-/Prüfprotokoll beigelegt.

Technische Spezifikation:

- Lichtwellenleiter (LWL) Duplex Patchkabel
- Anschluss 1: LC (UPC) mit Entriegelungslasche / Extraktorhebel
- Anschluss 2: LC (UPC) mit Entriegelungslasche / Extraktorhebel
- Inkl. Staubschutzkappen
- Aufgesteckte Knickschutztülle
- Fasergüte: OS2
- Faser: G652D
- Faserart: Singlemode 9/125µ
- Kabelaufbau: Duplex
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Mantelmaterial: Halogenfrei (LSZH)
- Min. Biegeradius: 15 mm
- Arbeitstemperatur: -40 bis +85 °C
- Qualität: Jedem Kabel liegt ein eigenes Mess-/Prüfprotokoll bei

Farbe: Gelb (OS2)
Länge: 10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.