Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 160 mm, reinweiß (RAL9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 160 mm, reinweiß (RAL9010)
10" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 160 mm, reinweiß (RAL9010)
Artikel-Nr.:
     767-SO-38028
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38028
EAN/GTIN:
     4014619553822
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 zoll fachboden
10" Fachboden von kabelmeister® zum Festeinbau in 10" Wandgehäuse und Netzwerkschränke. Mit einer Einbautiefe von 160 mm bietet der Fachboden eine optimale Tragfläche für nicht einbaufähige Komponenten.

Technische Spezifikation:

- Material: 1,5 mm robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Farbe: Reinweiß (RAL9010)
- Lochabstand (Mitte/Mitte): 235 mm
- Lochabstand (min./max.): 225/246 mm
- Höheneinheiten: 1HE in der 10"-Ebene
- Abmessungen (BxTxH): 254 x 160 x 43 mm

Lieferumfang:

- 10" Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.