Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse
>
Artikel
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Buchse, 1:1, schwarz, 0,1m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-38181
Hersteller:
Kabelmeister
Herst.-Nr.:
SO-38181
EAN/GTIN:
4014619880164
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Dieses Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 D-SUB 9-Pin Buchse von kabelmeister® dient der Kabelverlängerung über ein kostengünstigeres Cat.5 Netzwerkkabel, welches über bessere Leitungseigenschaften als ein RS-232 Standardkabel verfügt.
Technische Spezifikation:
- Anschluss 1: D-SUB 9-Pin Buchse
- Anschluss 2: RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
Farbe: Schwarz
Länge: ca. 10 cm
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass dieses Adapterkabel 1:1 belegt ist. Für eine funktionierende Verbindung werden zwei Adapter benötigt. Die RJ45 and RS232 seriell D-Sub-Adapterkabel sind von kabelmeister® in zwei Ausführungen erhältlich:
- kabelmeister® Hersteller-Nr.: 4945-FF / EAN: 4014619557288 – RJ45 Buchse an D-SUB 9-Pin Buchse
- kabelmeister® Hersteller-Nr.: 4945-MF / EAN: 4014619557271 – RJ45 Buchse an D-SUB 9-Pin Stecker
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,95*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen