Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber
Artikel-Nr.:
     767-SO-38211
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38211
EAN/GTIN:
     4014619880461
Befestigungssatz M6 von kabelmeister® zur Befestigung von Komponenten in der 10" oder 19" Ebene.
Damit können z.B. Patchpanel oder Steckdosenleisten in 10" bzw. 19" Wandverteilern oder Schränken befestigt werden.

Lieferumfang:

- 20x Linsenkopfschraube M6, Länge: 20mm, Farbe: Silber
- 20x Käfigmutter M6, Farbe: Silber
- 20x Unterlegscheibe M6, Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.