Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Fachboden, seitliche Befestigung, Einbautiefe 270 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Fachboden, seitliche Befestigung, Einbautiefe 270 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035)
19" Fachboden, seitliche Befestigung, Einbautiefe 270 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035)
19" Fachboden, seitliche Befestigung, Einbautiefe 270 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035)
Artikel-Nr.:
     767-SO-38212
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38212
EAN/GTIN:
     4014619880478
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 zoll fachboden
19" Fachboden von kabelmeister® zum Festeinbau in 19" Wandgehäuse und Netzwerkschränke. Mit einer Einbautiefe von 270 mm bietet der Fachboden eine optimale Tragfläche für nicht einbaufähige Komponenten. Das perforierte Stahlblech garantiert eine hohe Belastbarkeit und verbesserte Luftzirkulation. Bitte beachten Sie, dass der Artikel im 2er-Set verkauft wird!

Technische Spezifikation:

- Material: 1,5 mm robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
- Lochabstand (Mitte/Mitte): 180 mm
- Lochabstand (min./max.): 110/250 mm
- Höheneinheiten: 1HE in der 19"-Ebene
- Abmessungen (BxTxH): 487 x 270 x 47 mm

Lieferumfang:

- Zwei 19" Fachböden
- Acht Befestigungssätze (Käfigmutter, Schraube, Unterlegscheibe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.