Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 0,5m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 0,5m grau
RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 0,5m grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-50548
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8580GR.0,50
EAN/GTIN:
     4049759017774
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel
  • 2 x Hirose TM31 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51
  • S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B
  • Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
  • Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
  • Farbe: grau
  • Länge: 0.5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,86*
€ 5,83*
Lager 767
54
€ 9,90*
ab € 3,86*
€ 5,83*
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,84*
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,37*
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.