Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 20m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 20m schwarz
RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 20m schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-50578
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8580SW.20
EAN/GTIN:
     4049759018078
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel
  • 2 x Hirose TM31 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51
  • S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B
  • Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
  • Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 20.0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,02*
€ 23,24*
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 22,02*
€ 23,25*
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 23,31*
€ 5,95*
ab € 24,19*
€ 25,52*
€ 6,90*
ab € 25,63*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.