Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 2.0m schwarz, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 2.0m schwarz, umspritzt
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 2.0m schwarz, umspritzt
Artikel-Nr.:
     767-SO-51263
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5456.2
EAN/GTIN:
     4049759030216
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3
  • SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1
  • Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
  • Farbe grau auch in 0.15/0.25 Meter lieferbar: Art.-Nr. K5455GR.0,15/0,25
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 2.0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,46*
Lager 767
1000
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,52*
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,54*
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,54*
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.