Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 20.0m schwarz, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 20.0m schwarz, umspritzt
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 20.0m schwarz, umspritzt
Artikel-Nr.:
     767-SO-51264
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5456.20
EAN/GTIN:
     4049759030223
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3
  • SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1
  • Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
  • Farbe grau auch in 0.15/0.25 Meter lieferbar: Art.-Nr. K5455GR.0,15/0,25
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 20.0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,32*
€ 7,45*
Lager 767
33
€ 9,90*
ab € 5,45*
€ 7,58*
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 7,59*
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,86*
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.