Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 25.0m schwarz, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 25.0m schwarz, umspritzt
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 25.0m schwarz, umspritzt
Artikel-Nr.:
     767-SO-51265
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5456.25
EAN/GTIN:
     4049759030230
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3
  • SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1
  • Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
  • Farbe grau auch in 0.15/0.25 Meter lieferbar: Art.-Nr. K5455GR.0,15/0,25
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 25.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3
€ 9,90*
ab € 6,32*
€ 9,03*
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 9,04*
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 9,90*
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 10,30*
€ 3,90*
ab € 8,18*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.