Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkab. HRS TM11 F/UTP 300MHz HF 0,5 Meter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkab. HRS TM11 F/UTP 300MHz HF 0,5 Meter schwarz
RJ45 Patchkab. HRS TM11 F/UTP 300MHz HF 0,5 Meter schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-51510
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8072.0,50
EAN/GTIN:
     4049759013677
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel
  • 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3
  • F/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Ø=5.4 mm, Folienschirm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B
  • Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
  • Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 0.5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4 Tage
19
€ 9,90*
ab € 4,26*
€ 6,44*
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,46*
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,87*
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,04*
€ 3,50*
ab € 18,43*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.