Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RJ45 Patchkab. HRS TM11 F/UTP 300MHz HF 5 Meter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkab. HRS TM11 F/UTP 300MHz HF 5 Meter schwarz
RJ45 Patchkab. HRS TM11 F/UTP 300MHz HF 5 Meter schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-51520
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8072.5
EAN/GTIN:
     4049759013783
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel
  • 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3
  • F/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Ø=5.4 mm, Folienschirm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B
  • Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
  • Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 5.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,69*
€ 9,53*
Lager 767
48
€ 9,90*
ab € 6,86*
€ 9,77*
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,79*
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,50*
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.