Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-53226 Herst.-Nr.: K5433.2 EAN/GTIN: 4049759069551 |
| |
|
| | |
| - Kabel für Digital Visual Interface
- Molex-kompatibel
- Single-Link
- Geeignet für Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- Farbe schwarz
- Ausführung: 2 x DVI-D 18+1 Stecker
- Länge: 2 m
- Querschnitt: AWG30
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, dvi kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,20* | € 6,05* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,20* | € 6,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,21* | € 6,06* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 6,67* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,75* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|