Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200
MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200
Artikel-Nr.:
     767-SO-55098
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     83184.1
EAN/GTIN:
     4049759073824
  • Ausführung: Verbindungs Glasfasermuffe
  • VPE: 1
  • Einführungen: 4 Kabel 23 mm
  • Fassungsvermögen: 1 Spleisskassette für max. 24 Spleisse
  • Lieferumfang: Spleisskassette inkl. Deckel, Spleisshalter 2 x 12, Stockschraube inkl. Rändelm.
  • Prüfung: ISO 9001, CE
  • Schutzart: IP68
  • Spleissraum: 200 mm
  • Temperaturwechsel: -40°C bis +70°C
  • Temperaturwechsel: -40°C bis +70°C
  • Anwendungsbereich:
  • Es handelt sich hier um eine rein mechanische Kabelmuffe (Abzweigmuffe).
  • Die Muffe besteht aus 2 Stück im Wesentlichen symetrischen Halbschalen die
  • zusammen den eigentlichen Muffenkörper bilden. Die obere Halbschale bein-
  • haltet eine Längsdichtung aus geschäumtem Gummi. Das pilzförmige Design
  • dieser Dichtung wurde speziell entwickelt. Es garantiert durch die Pressung
  • zwischen den beiden verschraubten Halbschalen absolute Wasserdichtheit. Das
  • Ober- und Unterteil wird mit rostfreien Schrauben und Muttern verschraubt. In
  • der unteren Halbschale sind die Muttern fixiert. Im Inneren der unteren Muffen-
  • hälfte befindet sich jeweils vor jedem Muffeneingang eine Zugentlastung.
  • Die Einführungstüllen bestehen aus EPDM-Gummi und sind konisch, so dass
  • sie einen großen Bereich an Kabeldurchmessern abdecken. Die Tüllen werden
  • im Bereich der Kabeleinführung auf etwa den halben Kabeldurchmesser abge-
  • schnitten.
  • Nach dem Spleißen werden die beiden Halbschalen miteinander fest ver-
  • schraubt. Die Kabeleinführungstüllen werden nun über die Muffeneingänge
  • zurückgestülpt und anschließend mit rostfreien Schlauchschellen verschraubt.
  • Dichtigkeitsgarantie des Herstellers: min. 20 Jahre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
18
€ 5,90*
ab € 71,87*
€ 92,24*
€ 4,90*
ab € 71,88*
€ 92,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,58*
€ 112,90*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,74*
€ 140,04*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.