Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-55783 Herst.-Nr.: FEP-1611 EAN/GTIN: 4015867163863 |
| |
|
| | |
| - Bezeichnung: 16-Port Fast Ethernet PoE-Plus Switch (240W)
- Netzteil: intern
8/16-Port Fast Ethernet Switch, davon 8-Port mit PoE+ bis zu 30W pro Port IEEE-802.3af / at PoE kompatibel Automatische PoE Erkennung Autonegotiation und Auto MDI/MDIX Max. Leistung für PoE: 480W 19" Einbauwinkel inklusive Metallgehäuse mit Lüfter (LxBxH): 480 x 200 x 44 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 315,22* | € 320,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,66* | € 372,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 360,37* | € 372,17* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 403,50* | € 410,30* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 763,42* | € 773,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|